VDE diagonal sideskærer 160 mm

Art.-nr.: 1600A02ND9
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
    Artikelnummer 1600A02ND9
    EAN/GTIN 4053423246469
    Producentnummer 1600A02ND9
    L-nummer L00590 2231

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tang VDE diagonal sideskærer 160 mm, Professionelle håndværkere har brug for værktøj, der er nemt at bruge og opfylder alle lovkrav
    • Bosch Professional VDE diagonal sideskærer kan bruges til at gribe eller trække genstande som søm eller klippe genstande som ledninger, selv i tilfælde af uventet kontakt med strømførende dele
    • Dette standardoverensstemmende værktøj er isoleret med termoplastisk polyurethan (TPU)
    • Det er testet op til 10.000 volt og certificeret op til 1. 000 volt VDE-certificeret i henhold til DIN EN/IEC 60900
    • VDE-tangen er behagelig at håndtere og let at klippe med
    • Den griber og klipper godt og er meget holdbar
    • Denne holdbare tang er fremstillet af robust kromvanadiumstål og har hærdede skærekanter
    • Inddragelsen af VDE-tangen i vores Bosch Professional-sortiment af håndværktøj betyder, at den kan bruges til en bred vifte af opgaver. Med håndværktøj i vores Bosch Professional-sortiment er alt det værktøj, du har brug for, nu tilgængeligt i pålidelig Bosch-kvalitet
    • Denne robuste tang er velegnet til at gribe eller trække genstande som søm og til at klippe ledninger
    • Det ergonomiske softgrip gør den behagelig at bruge.

    Egenskab:

    • Bredde-dimension: 77 mm
    • Højde-dimension: 32,6 mm
    • Dimension længde: 60 mm
    • Bruttovægt: 0,246 kg
    • Design med høj gearing: ja
    • Betjening med én hånd: ja
    • Ergonomisk håndtag: ja
    • Hærdet skærekant: ja
    • Vægt, maks.: 0.228 kg
    • Modstandsdygtig over for korrosion: ja
    • Materiale: Krom vanadium
    • Nettovægt: 0,228 kg
    • Poleret tanghoved: Nein
    • Skridsikre greb på siderne: ja
    • Blødt greb: ja
    • VDE: ja
    • Volumen: 0,151 dm3
    • Type af tang: Diagonal sideskærer
    • Trækstyrke i normal ståltråd: 1600 N/mm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven