Fasetester SL3

Art.-nr.: 1600A02ND8
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
Artikelnummer 1600A02ND8
EAN/GTIN 4053423246780
Producentnummer 1600A02ND8
L-nummer L00590 2233

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fasetester til skruemaskine SL3, Professionelle håndværkere har brug for værktøj, der er nemt at bruge og overholder alle lovkrav
  • Den enpolede fasetester fra Bosch Professional er certificeret i henhold til DIN VDE 0680-6
  • Dette værktøj kan bruges til at afgøre, om der flyder strøm eller ej
  • Det registrerer vekselspændinger fra 120 .V - 250 . V, og en integreret glødelampe advarer om strømgennemgang
  • Testeren har et isoleret S2-stålskaft
  • Takket være det ergonomiske design er den behagelig at bruge, og den er udstyret med en praktisk, robust lommeclips
  • Tilføjelsen af den enpolede fasetester til vores Bosch Professional-sortiment betyder, at alle de værktøjer, du har brug for, nu er tilgængelige i pålidelig Bosch-kvalitet
  • Den enpolede fasetester er rullefast og tilbyder et detekteringsområde på 120 . V - 250 .V AC-spænding.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 63 mm
  • Højde-dimension: 20,2 mm
  • Dimension længde: 229 mm
  • Stop endehætte: Nein
  • Bruttovægt: 0,052 kg
  • Tynd klingeisolering: Nein
  • Kontinuerligt skaft (konstruktion i ét stykke): Nein
  • Ergonomisk håndtag: Nein
  • i overensstemmelse med DIN EN/IEC 60900: Nein
  • Vægt, maks.: 0.029 kg
  • Håndtagets diameter: 20 mm
  • Bladets tykkelse: 0.5 mm
  • Bladets diameter: 3 mm
  • Laserspids: Nein
  • Tomgangsområde: Nein
  • Tomgangshætte: Nein
  • Effektområde: Nein
  • Magnetisk spids: Nein
  • Maksimal spænding: 250 V
  • Bladets bredde: 3 mm
  • Nettovægt: 0,029 kg
  • Præcisionsområde: Nein
  • Præcisionsskruetrækker: Nein
  • Skaftets længde: 66.2 mm
  • Sekskantet sokkel: Nein
  • Blødt greb: Nein
  • Standard klingeisolering: Nein
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,291 dm3
  • Anti-roll design: Nein
  • Materiale: S2
  • Værktøjsfinder: Nein

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven