Beskrivelse:
Hvorfor PRO Service?
Med PRO Service kan du sikre dig det, der er vigtigt for dig, når du køber Bosch Professional-værktøj - fuld ydelse, omkostningssikkerhed og ro i sindet i tilfælde af reparationer og tyveri. Vi tilbyder vores PRO Service til batteriværktøj, ledningsværktøj, startsæt og måleteknik.
Hvilke PRO Service-tilbud er der?
Individuelle behov kræver individuelle tjenester og vilkår. Vi tilbyder den rigtige PRO Service til ethvert behov: PRO Service GO, PRO Service COMPACT eller PRO Service COMFORT. Omfanget af vores tjenester spænder fra reparationsrabatter og specialpriser til gratis slidreparationer og erstatningsudstyr i hele reparationsperioden.
Hvad er vores basistjenester?
Uanset hvilken PRO Service du vælger, er vores basistjenester altid garanteret at være inkluderet: Bosch-reparationsservice med originale reservedele, gratis forsendelse, nem registrering og administration af alle services via PRO360.
Hvad skal du gøre?
Når du køber et Bosch Professional-værktøj, kan du også købe den tilhørende PRO Service.
Hvordan fungerer det?
Din Bosch Professional-forhandler vil sælge dig et PRO Service-kort med en kode. Du skal blot aktivere denne kode i PRO360 inden for 4 uger efter købet.
Hvordan kan du bruge PRO360?
Du behøver kun at registrere dig én gang og oprette din personlige brugerprofil - det er det hele! Derefter kan du registrere og administrere alle dine Bosch Professional-værktøjer og den tilhørende PRO-service direkte i PRO360. Profit-tip: Med PRO360 Mobile App kan du ganske enkelt scanne koden med dit kamera.
Egenskab:
- Volumen: 0,014 dm3
- Bruttovægt: 0,007 kg
- Nettovægt: 0,007 kg
- Målsætningsbredde: 100 mm
- Højdemål: 1 mm
- Målsætningslængde: 135 mm
- Datadrevet optimering: Nej.
- Tjenesteperiodens varighed: 2 J
- Kalibrering: Nr.
- Låneenhed: Nr.
- Originale reservedele: Ja
- Reparation hos godkendte Bosch partnere: Nej
- Reparation i Bosch Service Operations: Ja
- Reparationshistorik i PRO360: Nej.
- Reparationsstatus i PRO360: Ja
- Slitage reparation: Ja