Service proServ KOMPAKT VÆRKTØJ B de

Art.-nr.: 1600A02K11
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
Artikelnummer 1600A02K11
EAN/GTIN 4053423240542
Producentnummer 1600A02K11
L-nummer L00590 1806

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvorfor PRO Service?
Med PRO Service kan du sikre dig det, der er vigtigt for dig, når du køber Bosch Professional-værktøj - fuld ydelse, omkostningssikkerhed og ro i sindet i tilfælde af reparationer og tyveri. Vi tilbyder vores PRO Service til batteriværktøj, ledningsværktøj, startsæt og måleteknik.

Hvilke PRO Service-tilbud er der?
Individuelle behov kræver individuelle tjenester og vilkår. Vi tilbyder den rigtige PRO Service til ethvert behov: PRO Service GO, PRO Service COMPACT eller PRO Service COMFORT. Omfanget af vores tjenester spænder fra reparationsrabatter og specialpriser til gratis slidreparationer og erstatningsudstyr i hele reparationsperioden.

Hvad er vores basistjenester?
Uanset hvilken PRO Service du vælger, er vores basistjenester altid garanteret at være inkluderet: Bosch-reparationsservice med originale reservedele, gratis forsendelse, nem registrering og administration af alle services via PRO360.

Hvad skal du gøre?
Når du køber et Bosch Professional-værktøj, kan du også købe den tilhørende PRO Service.

Hvordan fungerer det?
Din Bosch Professional-forhandler vil sælge dig et PRO Service-kort med en kode. Du skal blot aktivere denne kode i PRO360 inden for 4 uger efter købet.

Hvordan kan du bruge PRO360?
Du behøver kun at registrere dig én gang og oprette din personlige brugerprofil - det er det hele! Derefter kan du registrere og administrere alle dine Bosch Professional-værktøjer og den tilhørende PRO-service direkte i PRO360. Profit-tip: Med PRO360 Mobile App kan du ganske enkelt scanne koden med dit kamera.

Egenskab:

  • Volumen: 0,014 dm3
  • Bruttovægt: 0,007 kg
  • Nettovægt: 0,007 kg
  • Målsætningsbredde: 100 mm
  • Højdemål: 1 mm
  • Målsætningslængde: 135 mm
  • Datadrevet optimering: Nej.
  • Tjenesteperiodens varighed: 3 J
  • Kalibrering: Nr.
  • Låneenhed: Nr.
  • Originale reservedele: Ja
  • Reparation hos godkendte Bosch partnere: Nej
  • Reparation i Bosch Service Operations: Ja
  • Reparationshistorik i PRO360: Nej.
  • Reparationsstatus i PRO360: Ja
  • Slitage reparation: Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven