Service proServ KOMPAKT VÆRKTØJ A de

Art.-nr.: 1600A02K10
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
    Artikelnummer 1600A02K10
    EAN/GTIN 4053423240535
    Producentnummer 1600A02K10

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hvorfor PRO Service?
    Med PRO Service kan du sikre dig det, der er vigtigt for dig, når du køber Bosch Professional-værktøj - fuld ydelse, omkostningssikkerhed og ro i sindet i tilfælde af reparationer og tyveri. Vi tilbyder vores PRO Service til batteriværktøj, ledningsværktøj, startsæt og måleteknik.

    Hvilke PRO Service-tilbud er der?
    Individuelle behov kræver individuelle tjenester og vilkår. Vi tilbyder den rigtige PRO Service til ethvert behov: PRO Service GO, PRO Service COMPACT eller PRO Service COMFORT. Omfanget af vores tjenester spænder fra reparationsrabatter og specialpriser til gratis slidreparationer og erstatningsudstyr i hele reparationsperioden.

    Hvad er vores basistjenester?
    Uanset hvilken PRO Service du vælger, er vores basistjenester altid garanteret at være inkluderet: Bosch-reparationsservice med originale reservedele, gratis forsendelse, nem registrering og administration af alle services via PRO360.

    Hvad skal du gøre?
    Når du køber et Bosch Professional-værktøj, kan du også købe den tilhørende PRO Service.

    Hvordan fungerer det?
    Din Bosch Professional-forhandler vil sælge dig et PRO Service-kort med en kode. Du skal blot aktivere denne kode i PRO360 inden for 4 uger efter købet.

    Hvordan kan du bruge PRO360?
    Du behøver kun at registrere dig én gang og oprette din personlige brugerprofil - det er det hele! Derefter kan du registrere og administrere alle dine Bosch Professional-værktøjer og den tilhørende PRO-service direkte i PRO360. Profit-tip: Med PRO360 Mobile App kan du ganske enkelt scanne koden med dit kamera.

    Egenskab:

    • Volumen: 0,014 dm3
    • Bruttovægt: 0,007 kg
    • Nettovægt: 0,007 kg
    • Målsætningsbredde: 100 mm
    • Højdemål: 1 mm
    • Målsætningslængde: 135 mm
    • Datadrevet optimering: Nej.
    • Tjenesteperiodens varighed: 3 J
    • Kalibrering: Nr.
    • Låneenhed: Nr.
    • Originale reservedele: Ja
    • Reparation hos godkendte Bosch partnere: Nej
    • Reparation i Bosch Service Operations: Ja
    • Reparationshistorik i PRO360: Nej.
    • Reparationsstatus i PRO360: Ja
    • Slitage reparation: Ja

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven