Systemtilbehør GCT 30-42

Art.-nr.: 1600A02GG1
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
Artikelnummer 1600A02GG1
EAN/GTIN 4053423240023
Producentnummer 1600A02GG1
L-nummer 070237 GCT30-42

Betegnelse

Egenskab:

  • Volumen: 0,5 dm3
  • Bruttovægt: 0,148 kg
  • Nettovægt: 0,018 kg
  • Målsætningsbredde: 43 mm
  • Højdemål: 151 mm
  • Målsætningslængde: 77 mm

Leveringsomfang:

  • Systemtilbehør GCT 30-42
  • 3 x fleksibel elastik (1 600 A03 0F0)
  • 1 x 3 V CR2032 lithiumknapcellebatteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven