Kombinationssæt GCA 30-42 + GCT 30-42

Art.-nr.: 1600A02GF1
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
    Artikelnummer 1600A02GF1
    EAN/GTIN 4053423240153
    Producentnummer 1600A02GF1
    L-nummer L00590 1874

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trådløs automatisk start: Starter/stopper automatisk din sut, mens du fokuserer på dit arbejde
    • Eftermontering: Kompatibel med de fleste af Bosch Professional-sortimentet og mange andre kommercielt tilgængelige støvsugere
    • Hurtig parring: Indstil automatisk start med et enkelt tryk på knappen

    Egenskab:

    • Volumen: 1,651 dm3
    • Bruttovægt: 0,5 kg
    • Nettovægt: 0,313 kg
    • Målsætningsbredde: 96 mm
    • Højdemål: 167 mm
    • Målsætningslængde: 103 mm

    Leveringsomfang:

    • Kombinationssæt GCA 30-42 + GCT 30-42
    • 3 x fleksibel elastik (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 V CR2032 lithiumknapcellebatteri

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven