• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

FlexiClick vedhæftet fil GFA 18-WM

Art.-nr.: 1600A02EP6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skrueforsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1600A02EP6
Kopier
EAN/GTIN 4059952652078
Kopier
Producentnummer 1600A02EP6
Kopier
L-nummer L00590 1797
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GFA 18-WM Professional giver maksimal fleksibilitet ved at omdanne FlexiClick-boremaskinen til en vinkelboremaskine med metalpatron
  • Bore- og skrueopgaver kan udføres præcist på selv de mest trange steder
  • Forsatsen kan låses i 16 forskellige positioner i en 360° vinkel, uden at den skal fjernes fra værktøjet
  • GFA 18-WM er en del af 18V FlexiClick-systemet, som omfatter en bred vifte af tilbehør, der nemt kan udskiftes
  • Det er velegnet til mange forskellige opgaver, hvilket gør livet lettere for håndværkeren
  • Bosch Professional FlexiClick System - perfekt udstyret til professionelt arbejde
  • Værktøjet er perfekt til skrue- og boreopgaver i træ og metal, især på trange steder
  • Det er kompatibelt med 18V FlexiClick boreskruetrækker GSR 18V-90 FC

Egenskab:

  • Volumen: 0,731 dm3
  • Bruttovægt: 0,53 kg
  • Nettovægt: 0,46 kg
  • Målsætningsbredde: 102 mm
  • Højdemål: 56 mm
  • Målsætningslængde: 128 mm
  • Spændeområde for borepatron, maks.: 13 mm
  • Spændeområde for borepatron, min.: 1,5 mm
  • Spændeområde for borepatron, min./maks.: 1,5/13 mm
  • Størrelse: 95x52x99 mm
  • Værktøjsmål (bredde): 52 mm
  • Værktøjsmål (højde): 99 mm
  • Værktøjsmål (længde): 95 mm

Egnede produkter