Batteripakke 4x ProCORE18V 5,5Ah

Art.-nr.: 1600A02A2U
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02A2U
EAN/GTIN 4059952638942
Producentnummer 1600A02A2U
L-nummer L00590 1588

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteripakke 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional er en kraftig batteripakke fra Bosch ProCORE18V-serien, der leverer kraften fra et værktøj med ledning med op til 1.800 watt
  • Vores nyeste celleteknologi med 21700 celler og vores intelligente batteristyring garanterer 87 % mere strøm end et normalt batteri, og COOLPACK 2.0-teknologien i dette batteri sikrer en længere levetid og driftstid med sin fremragende termiske styring
  • ProCORE18V 5,5Ah er udstyret med en højopløsningsindikator for opladningsniveauet med 5 lysdioder
  • Alle vores batterier er kompatible med nyt og eksisterende Bosch Professional-værktøj i samme voltklasse siden 2008
  • L-BOXX 136 med den specielt udviklede robuste indsats er en forbedret opbevarings- og transportløsning i Bosch Mobility System
  • L-BOXX's optimerede klikmekanisme gør det nemt at åbne stablede kasser for at gøre det nemt at håndtere dem
  • Den omfattende kompatibilitet mellem L-BOXX-varianterne, værktøjsindsatserne og Sortimo udstyrssystemet i køretøjet sikrer total fleksibilitet
  • ProCORE18V-batterier ≥ 5,5 Ah leverer op til 1.800 W effekt og er perfekte til at udnytte den fulde effekt af BITURBO-værktøjet

Egenskab:

  • Batteridimensioner (bredde x længde x højde): 77 x 117 x 69 mm
  • Batterikapacitet: 5,5 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt: 3820 kg

Leveringsomfang:

  • 4 x ProCORE 18V 5,5Ah genopladeligt batteri
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX-indsats til startsæt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven