Batteripakke 6x GBA 18V 4,0Ah

Art.-nr.: 1600A02A2S
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
    Produkttype Akku inkl. lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A02A2S
    EAN/GTIN 4059952638928
    Producentnummer 1600A02A2S
    L-nummer L00590 1586

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteripakke 6x GBA 18V 4.0Ah
    • GBA 18V 4Ah Professional-batteripakken fra Bosch 18-voltsklassen er designet til en længere driftstid
    • Takket være den højere batterikapacitet giver den en 100 % længere driftstid end 18V 2.0Ah-modellen
    • Denne model har også COOLPACK 1.0-teknologi for bedre varmeafledning på batteriet fra indersiden til ydersiden
    • Da varme kan beskadige cellerne, sikrer COOLPACK-teknologien længere batterilevetid og giver mulighed for længere driftstid
    • Alle vores batterier har siden 2008 været kompatible med nyt og eksisterende Bosch Professional-værktøj i samme voltklasse
    • L-BOXX 136 med den specielt udviklede robuste indsats er en forbedret opbevarings- og transportløsning i Bosch Mobility System
    • L-BOXX's optimerede klikmekanisme gør det nemt at åbne stablede kasser for at gøre det nemt at håndtere dem
    • Den omfattende kompatibilitet mellem L-BOXX-varianterne, værktøjsindsatserne og Sortimo udstyrssystemet i køretøjet sikrer total fleksibilitet

    Egenskab:

    • Batteridimensioner (bredde x længde x højde): 74 x 115 x 56 mm
    • Batterikapacitet: 4,0 Ah
    • Batterispænding: 18,0 V
    • Vægt: 3660 kg

    Leveringsomfang:

    • 6 x genopladeligt batteri GBA 18V 4,0Ah
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-indsats til startsæt

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven