værktøjslomme 20

Art.-nr.: 1600A025L6
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A025L6
EAN/GTIN 4059952601908
Producentnummer 1600A025L6
L-nummer L00590 1403

Betegnelse

Beskrivelse:

  • værktøjslomme GWT 20, Bosch Professional værktøjslomme GWT 20 giver nem opbevaring og transport af alt nødvendigt værktøj og er kompatibel med Bosch Mobility System
  • Alsidige rum og indvendige lommer giver hurtig adgang og individuel værktøjsorganisering gennem ekstra monteringsstropper til proClick holdere og lommer
  • Det slagfaste sprøjtestøbningsgulv gør værktøjslomme GWT 20 ekstremt robust og holdbart
  • Integrerede monteringsklemmer gør det muligt at tilslutte værktøjslomme'en til L-BOXX'en og låse den for sikker transport
  • Denne værktøjslomme giver mulighed for nem og praktisk transport af alle vigtige værktøjer til byggepladsen
  • Den er fremstillet af holdbart 1000D polyester og har et ergonomisk håndtag og en polstret skulderrem for lang levetid og maksimal komfort
  • Den er kompatibel med L-BOXX og Bosch Professional ProClick systemet, som gør det nemt at fastgøre ProClick bælteposer til bælte, ændre og justere dem uden at skulle fjerne bælte'en

Egenskab:

  • Volumen: 53,901 dm3
  • Bruttovægt: 2,45 kg
  • Nettovægt: 2,4 kg
  • Målsætningsbredde: 333 mm
  • Højdemål: 297 mm
  • Målsætningslængde: 545 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven