Indsatser til værktøjsopbevaring Indsæt GBR 15 CAG

Art.-nr.: 1600A0258X
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A0258X
    EAN/GTIN 4059952591636
    Producentnummer 1600A0258X

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GBR 15 CAG Professional kan opbevares sikkert og overskueligt i denne fulde bakke
    • Kompatibel med Boschs L-BOXX 238 for optimal udnyttelse af pladsen.

    Egenskab:

    • Volumen: 11,564 dm3
    • Bruttovægt: 0,306 kg
    • Vægt: 0,3 kg
    • Nettovægt: 0,306 kg
    • Målsætningsbredde: 304 mm
    • Højdemål: 91 mm
    • Målsætningslængde: 418 mm
    • Udvendige mål (bredde x længde x højde): 303 x 417 x 90 mm
    • Udvendige mål (bredde): 303 mm
    • Udvendige dimensioner (højde): 90 mm
    • Udvendige dimensioner (længde): 417 mm
    • D-ringe: Nej.
    • Materialedesign: PS
    • ProClick Ready: Nej.
    • Fodaftryk L-BOXX: Nej.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven