Systemtilbehør GDE 28 D

Art.-nr.: 1600A021BH
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
Artikelnummer 1600A021BH
EAN/GTIN 4059952562926
Producentnummer 1600A021BH

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør GDE 28 D
  • Letvægts, integreret støvudsugning: GDE 28 D Professional
  • Det meget kompakte og lette design sikrer fremragende ergonomi
  • Støvsugeren kan monteres med et enkelt klik, og støvkassen kan nemt tømmes uden at skulle fjerne filteret
  • Filterrensningsmekanismen, som slår HEPA-filteret ud, understøtter en konstant luftstrøm og sikrer fremragende støvudsugningsresultater
  • Dens høje fleksibilitet takket være to udskiftelige støvøjer til boring op til 28 mm i diameter og en forlængelse til redskaber med en længde på op til 265 mm gør den ideel til mange forskellige anvendelser
  • Den integrerede støvsugeradapter er egnet til brug med GBH 18V-28 DC Professional ved boring eller hammerboring
  • GDE 28 D Professional har en gennemsigtig støvkasse til kontrol af fyldningsniveauet og justering af boredybden
  • Inkluderet i leveringen: Fast borepatron med støvøje, 16 mm diameter , Fast borepatron med støvøje, 28 mm diameter , forlænger , papkasse

Egenskab:

  • Vægt: 1 kg
  • Kompatibel med: GBH 18V-28 DC
  • Max. Borediameter: 28 mm
  • Maximum borelængde: 265 mm
  • Maximum boredybde: 100 mm

Leveringsomfang:

  • Fikseret borepatron med støvøje, 16 mm diameter
  • Fikseret borepatron med støvøje, 28 mm diameter
  • Forlængelse
  • Karton
  • Karton

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven