Startsæt 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Art.-nr.: 1600A0214A
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0214A
EAN/GTIN 4059952560083
Producentnummer 1600A0214A
L-nummer L00590 1362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Startsæt 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, dette professionelle startsæt fra Bosch tilbyder den ideelle kombination: lader GAL 1880 CV i kombination med det lette ProCORE18V 4,0Ah batteri for praktisk kompakthed og ProCORE18V 5,5Ah batteriet for lang driftstid
  • Det kraftfulde 5,5 Ah batteri fra Bosch ProCORE18V-serien leverer op til 1,800 watt
  • COOLPACK 2,0-teknologien giver overlegen varmeafledning, der giver op til 135 % længere levetid end standardbatterier
  • hurtiglader GAL 1880 oplader 4,0 Ah og 5,5 Ah batterier til 80% på bare 32 eller 35 minutter og er velegnet til hurtig opladning af alle 18 volt batterier
  • Kompatibel siden 2008: Alle Bosch batterier kan bruges sammen med både nye og eksisterende Bosch Professional el-værktøj inden for den respektive spændingsklasse
  • ProCORE18V 4,0Ah er det perfekte valg til overhead-arbejde
  • ProCORE18V 5,5Ah-batteriet til BITURBO-elværktøj giver nok strøm til mere krævende arbejde
  • Bosch ProCORE18V-batterier har en indikator for batteriniveau med fem lysdioder, der hurtigt angiver batterikapacitetens status og forhindrer uventede afbrydelser

Egenskab:

  • Batteri 1, kapacitet: 4,0 Ah
  • Batteri 2, kapacitet: 5,5 Ah
  • Batteriopladningsspænding: 14,4 - 18 V
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Ladestrøm: 8,0 A
  • Celletype: Li-Ion

Leveringsomfang:

  • 1 x ProCORE18V-batteri 4.0Ah
  • 1 x ProCORE18V-batteri 5.5Ah
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven