• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ProCORE18V 5,5Ah batteripakke

Art.-nr.: 1600A02149
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02149
EAN/GTIN 4059952560076
Producentnummer 1600A02149
L-nummer L00590 1876
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ProCORE18V 5,5Ah batteripakke, ProCORE18V 5,5Ah Professional er en kraftig batteri i Bosch ProCORE18V-serien, der leverer strøm fra et kablet værktøj med op til 1,800 watt
  • Kombineret med Bosch's intelligente batteristyring leverer denne models innovative celleteknologi 87 % mere strøm end konventionelle batterier
  • For at opnå endnu større fleksibilitet er den kompatibel med nye og eksisterende Bosch Professional 18-volt værktøjer og opladere
  • batteri er også udstyret med COOLPACK 2,0-teknologi, der giver overlegen varmeafledning indefra og ud af batteri
  • Da Varme kan beskadige celler, leverer COOLPACK 2,0-teknologien en imponerende batterilevetid på 135 % i forhold til standardbatterier, hvilket giver længere driftstider
  • ProCORE18V 5,5Ah PROFESSIONAL er en litiumbatteri med en indikator for opladningsstatus

Egenskab:

  • Batteridimensioner (bredde x længde x højde): 77 x 117 x 69 mm
  • Batterikapacitet: 5,5 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt: 1 kg

Leveringsomfang:

  • 1 x batteri ProCORE18V 5.5Ah
  • Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven