Målebånd Målebånd 8m

Art.-nr.: 1600A01V3S
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
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01V3S
EAN/GTIN 4059952523606
Producentnummer 1600A01V3S
L-nummer L00590 1568

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målebånd 8m
  • Det 8 m lange målebånd i et robust design er designet til en lang levetid
  • Den har et robust hus og et 27 mm bredt bånd af nylon, der kan forlænges op til 2,7 m på en stabil måde
  • Målebåndet gør det nemt at måle lange afstande takket være den stærke magnetkrog til fastgørelse på metaloverflader
  • De bløde grebsflader og den ergonomiske form giver optimale arbejdsforhold
  • 8 m målebåndet er udstyret med en autolock-funktion, der låser båndet for nem og bekvem brug

Egenskab:

  • Autolås: nej
  • Målebånd trykt på begge sider: nej
  • Børsteteknologi: nej
  • Fleksibel stopmekanisme: nej
  • Nøjagtighedsklasse: 2
  • Vægt: 0,52 kg
  • Bælteclips: nej
  • Magnetisk krog: nej
  • Målebåndsbelægning: Nylon
  • Målebånd (længde x bredde): 8 x 50 mm
  • Stødsikkert håndtag: nej
  • Stødabsorberende: nej
  • Stabil bælteforlængelse (max.): 2,7 m
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 8 x 50 mm
  • Bredde: 2,7 m: 50 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 86 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 96 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven