Klinge dispenser 62x19 mm, 50 stk.

Art.-nr.: 1600A01V3J
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01V3J
EAN/GTIN 4059952523538
Producentnummer 1600A01V3J
L-nummer L00590 1587

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klinge dispenser 62x19 mm, 50 stk
  • Bosch Professional-knivspenderen indeholder 50 erstatningsknive, der er kompatible med alle populære Bosch Professional-universalknive
  • Disse knive af høj kvalitet fremstillet af holdbart S2 CVM-stål sikrer en ren og præcis skæring
  • Den kompakte dispenser med smart design har en glidemekanisme, der enten udleverer et enkelt blad eller fem blade ad gangen
  • Brugte knive kan opbevares sikkert i toppen af dispenseren med henblik på bortskaffelse

Egenskab:

  • Volumen: 0,87 dm3
  • Bruttovægt: 0,295 kg
  • Nettovægt: 0,25 kg
  • Målsætningsbredde: 108 mm
  • Højdemål: 38 mm
  • Målsætningslængde: 212 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven