Skruetrækker TX 40x125

Art.-nr.: 1600A01V0F
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01V0F
EAN/GTIN 4059952522876
Producentnummer 1600A01V0F

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker TX 40x125
  • Bosch Torx-skruetrækker TX40 Professional er med sit meget robuste skaft af S2-værktøjsstål meget holdbar og velegnet til de hårdeste anvendelser
  • Spidsen med høj præcision giver præcise resultater hver gang, og den ergonomiske form på håndtaget og den bløde grebsflade sikrer behagelig brug
  • Størrelsen er angivet på håndtaget, så man hurtigt kan finde den rigtige skruetrækker til opgaven
  • Skaftlængde 75 mm
  • Andre størrelser er tilgængelige: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm

Egenskab:

  • Stop endekappe: nej
  • Tynd bladisolering: nej
  • Kontinuerligt skaft (konstruktion i ét stykke): nej
  • Ergonomisk håndtag: nej
  • Kompatibel med DIN EN/IEC 60900: nej
  • Vægt: 0. 13 kg
  • håndtagdiameter: 36 mm
  • bladdiameter: 7 mm
  • laserspids: nej
  • blank rækkevidde: nej
  • blank hætte: nej
  • kraftområde: nej
  • magnetisk spids: nej
  • præcisionsområde: nej
  • præcisionsskruetrækker: nej
  • Profil: TX
  • Skaftlængde: 125 mm
  • Stikdåse: nej
  • Softgreb: nej
  • Standardskærvis isolering: nej
  • VDE: nej
  • Rullefast design: nej
  • Materiale: S2
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 36 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 36 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 235 mm
  • Værktøjssøger: nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven