Støvsuger med batteri GDE 18V-26 D, Solo version, i papæske

Art.-nr.: 1600A01TX0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gulvrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01TX0
EAN/GTIN 4059952513829
Producentnummer 1600A01TX0
L-nummer L00590 1537

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvsuger med batteri GDE 18V-26 D, den uafhængige 18V støvsuger GDE 18V-26 D, muliggør støvfrit mobilt arbejde for nemme og rene resultater i en lang række boreapplikationer
  • Den kan eftermonteres til brug sammen med en lang række standard Bosch Professional kablede og trådløse højtydende bor, og den har fire udskiftelige støvholdere til fast eller hurtigt skift borepatron og bor op til en diameter på 26 mm og en forlænger til bor op til 265 mm i længden
  • Denne støvsuger er kompatibel med GBH 2-26 , GH 2-28 og GGH 18V-26 D Professional og kan betjenes med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • GDE 18V-26 D har også et HEPA-filter

Egenskab:

  • Vægt: 2 kg
  • Kompatibel med: GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
  • Max. Borediameter: 26 mm
  • Maximum borelængde: 265 mm
  • Maximum boredybde: 100 mm

Leveringsomfang:

  • Fikseret borepatron med støvøje, 16 mm diameter
  • Sikskifteborepatron med støvøje, 16 mm diameter
  • Fikseret borepatron med støvøje, 26 mm diameter
  • Sikskifteborepatron med støvøje, 26 mm diameter
  • Forlænger
  • Metaladapter
  • Karton
  • Selv uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør