Stiknøglesæt med sekskant 9 stk.

Art.-nr.: 1600A01TH5
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A01TH5
    EAN/GTIN 4059952512525
    Producentnummer 1600A01TH5
    L-nummer L00590 1550

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stiknøglesæt med sekskant 9 stk
    • Den hærdede S2-stålaksel slides ikke og sikrer et optimalt drejningsmoment på lang sigt
    • Kuglehovederne gør det nemt at arbejde på steder, der er svære at nå
    • Den komfortable længde på sekskantnøglerne giver ekstra løftestangseffekt for højere drejningsmoment og bekvem til- og frakobling af sekskantskruer

    Egenskab:

    • Let værktøjsidentifikation: nej
    • Vægt: 0,36 kg
    • Kuglehoveder: nej
    • Materiale: S2
    • Profil: Hex
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 25 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 55 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 210 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven