batteri startsæt: 1 x GBA 12 volt, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 volt, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Art.-nr.: 1600A01NC9
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01NC9
EAN/GTIN 3165140990219
Producentnummer 1600A01NC9
L-nummer L00590 1849

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Startsæt 1 x GBA 12V 2,0Ah + 1 x GBA 12V 4,0Ah + GAL 12V-40, kombination af et kompakt 12-volt batteri med lang levetid og hurtig lader, GBA 12V 2,0Ah som en kompakt og let batteri og GBA 12V 4,0Ah giver en højere driftstid for hele 12-volt værktøjssæet

Egenskab:

  • Batteri 1, kapacitet: 2,0 Ah
  • Batteri 2, kapacitet: 4,0 Ah
  • Batterispænding: 12,0 V
  • Ladestrøm: 4,0 A
  • Ladetid ved batterikapacitet 2,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 24/35 min
  • Celletype: Li-ion

Leveringsomfang:

  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • Karton
  • /li>

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven