batteri startsæt: 2 x GBA 18 volt, 4,0 Ah og GAL 18V-40

Art.-nr.: 1600A019S0
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
    Produkttype Akku inkl. lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A019S0
    EAN/GTIN 3165140967969
    Producentnummer 1600A019S0
    L-nummer L00590 1102

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Startsæt 2 x GBA 18V 4,0Ah+ GAL 18V-40, 2 x 18 V batteri med 4,0 Ah kapacitet til højere kilometertal og hurtig lader, 18V/4,0 Ah batteri med højere kilometertal for alle 18V-klasses værktøjer, ekstremt hurtig opladningstid for alle 18V batterier kompatibel, f.eks
    • opladning af et standard 18V/4,0 2008 Ah batteri på kun 48 minutter til 80%: Alle vores batterier passer ind i det nye og eksisterende Bosch professionelle værktøj inden for den respektive spændingsklasse

    Egenskab:

    • Batteri 1, kapacitet: 4,0 Ah
    • Batteriopladningsspænding: 14,4 - 18 V
    • Batterispænding: 18,0 V
    • Ladestrøm: 4,0 A
    • Ladetid ved batterikapacitet 4,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 48/65 min
    • Celletype: Li-Ion

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
    • Snaplader GAL 18V-40 Professional

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven