Knivblade 62x19 mm, 10 stk.

Art.-nr.: 1600A016ZH
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A016ZH
EAN/GTIN 3165140954044
Producentnummer 1600A016ZH
L-nummer L00590 1589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klinge 62x19 mm, 10 stk
  • Bosch Professional-udskiftningsknive er fremstillet af holdbart S2 krom-vanadium-molybdæn-stål med en ekstra hærdet skæreflade, der skærer gennem selv de hårdeste materialer
  • De er kompatible med alle standard Bosch Professional universal knive
  • Dispenseren har en glidemekanisme, der gør det muligt at tage de enkelte blade sikkert ud af emballagen

Egenskab:

  • Vægt: 0,06 kg
  • Materiale: S2
  • Mål (længde x bredde): 63 x 19 mm
  • Passer til: Bosch indtrækkelig hobbykniv
  • Sikker bortskaffelse af klinge: nej
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 57 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 18 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 64 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven