GBA genopladeligt batteri 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Art.-nr.: 1600A016D3
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A016D3
EAN/GTIN 3165140951951
Producentnummer 1600A016D3
L-nummer L00590 2209

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det er kompatibelt med Bosch 36 V batteridrevet elværktøj fra Craftsman-serien til indstiksbatterier
  • Li-ion-indstiksbatteriet ECP (med elektronisk cellebeskyttelse) og LZA (ladetilstandsindikator) giver batteristrøm uden hukommelse og dovenskabseffekt
  • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
  • Det reducerer automatisk udgangseffekten i enheden i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
  • LTA informerer brugeren om, hvor meget strøm der er til rådighed ved at vise opladningsstatus
  • Batteriet har også en lav selvafladningshastighed
  • Efter 30 dages inaktivitet er batteriniveauet stadig 96 % af den nominelle kapacitet
  • Velegnet til litium-ion-værktøj fra håndværkersektoren i samme spændingsklasse.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: ECP reducerer automatisk udgangseffekten i tilfælde af overbelastning, overophedning og dyb udledning
  • Bredde-dimension: 116 mm
  • Højde-dimension: 89 mm
  • Dimension længde: 181 mm
  • Batterikapacitet Ah: 6.0
  • Bruttovægt: 1,48 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Ingen hukommelseseffekt
  • Nettovægt: 1,32 kg
  • Specifik RTB1: LZA angiver den aktuelle tilgængelige batteristrøm ved at vise opladningsstatus
  • Specifik RTB2: Efter 30 dages inaktivitet er 96 % af den nominelle kapacitet tilbage takket være lav selvafladningskapacitet
  • Specifik RTB3: Kun til litium-ion-værktøj fra håndværkerbranchen i samme spændingsklasse
  • Volumen: 1,869 dm3
  • Fordel HL (kort): Uden hukommelse eller dovent batteri
  • Celleteknologi: Li-Ion

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven