Hammer 0,5 kg

Art.-nr.: 1600A016BT
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A016BT
EAN/GTIN 3165140951630
Producentnummer 1600A016BT
L-nummer L00590 1555

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velafbalanceret hammer af høj kvalitet med et hoved på ca
  • 500 g og en totalvægt på ca
  • 900 g
  • Hoved og håndtag er fremstillet af en enkelt støbning, hvilket sikrer høj kvalitet, lang levetid og øget brugerbeskyttelse
  • Det stødabsorberende bløde greb og den ergonomiske værktøjsform sikrer behagelig brug

Egenskab:

  • Anti-vibrationsfunktion: nej
  • Konstruktion i ét stykke: nej
  • Ergonomisk håndtag: nej
  • Hærdet hoved: nej
  • Kompatibelt med DIN 1041: nej
  • Vægt: 0,99 kg
  • Materiale: S2
  • Værktøjets dimensioner (bredde):
    • Bredde: 0,99 kg
    • Materiale: S2
    • : 118 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 27 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 324 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven