Målebånd, 5 m.

Art.-nr.: 1600A016BH
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
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A016BH
EAN/GTIN 3165140951548
Producentnummer 1600A016BH
L-nummer L00590 1809

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 5 m lange målebånd har en lang levetid takket være det robuste aluminiumshus
  • Det gør det nemt at måle lange afstande takket være den stærke magnetkrog til fastgørelse på metaloverflader
  • Den bløde grebsoverflade og ergonomiske form understøtter optimale arbejdsforhold
  • Det 5 m lange målebånd har en låseknap til fleksibel låsning af båndet
  • Et tryk på låseknappen forhindrer automatisk tilbagetrækning af båndet og letter arbejdet.

Egenskab:

  • Volumen: 0,936 dm3
  • Bruttovægt: 0,37 kg
  • Vægt: 0,36 kg
  • Nettovægt: 0,352 kg
  • Målebånd (længde): 5 m
  • Stabil remforlænger (maks.): 2,7 m
  • Målsætningsbredde: 106 mm
  • Højdemål: 48 mm
  • Målsætningslængde: 184 mm
  • Målebånd (bredde): 27 mm
  • Båndstørrelse (længde x bredde): 5 x 27 mm
  • Værktøjsmål (bredde): 43 mm
  • Værktøjsmål (højde): 77 mm
  • Værktøjsmål (længde): 70 mm
  • Autolock: Nej.
  • Målebånd trykt på begge sider: Nej.
  • Børsteteknologi: Nej.
  • Fleksibel stopmekanisme: Ja
  • Nøjagtighedsklasse: 2
  • Bælteclips: Ja
  • Magnetisk krog: Ja
  • Målebånd belægning: Nylon
  • Slagfast håndtag: Ja
  • Støddæmpende: Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven