FlexiClick tilbehør GFA 18-W.

Art.-nr.: 1600A013P7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrueforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A013P7
EAN/GTIN 3165140934398
Producentnummer 1600A013P7
L-nummer L00590 1202

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FlexiClick Attachment GFA 18 W
  • Bosch FlexiClick system: Fleksibel og alsidig til alt arbejde i 18-volt klassen
  • fuld fleksibilitet: Med mange justerbare tilbehørsdele er FlexiClick systemet fra Bosch den optimale løsning til alle arbejdssituationer
  • nem betjening: Bosch FlexiClick-tilbehør kan låses i 16 forskellige positioner uden at skulle fjerne dem fra akku-skruemaskine
  • Alsidig: Retvinklet adapter med bitholder til anvendelser under trange pladsforhold

Egenskab:

  • Vægt: 0,4 kg
  • Størrelse: 92x48x75 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 48 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 75 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 92 mm