Case system L-BOXX 136

Art.-nr.: 1600A012G0
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1600A012G0
Kopier
EAN/GTIN 3165140917421
Kopier
Producentnummer 1600A012G0
Kopier
L-nummer L00590 1126
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • L-BOXX 136 Trunk systemet
  • L-BOXX 136 tilbyder en forbedret opbevarings- og transportløsning som en del af Bosch Mobility systemet
  • Den optimerede klikmekanisme på L-BOXX gør det nemt at åbne stakkede bokse
  • så de er nemme at håndtere
  • Den omfattende kompatibilitet mellem L-BOXX varianter
  • værktøjsindsatser og Sortimo køretøjets opsætningssystem sikrer absolut fleksibilitet
  • boks's tætsiddende remme og holdbare materiale er nøglefaktorer i det robuste design
  • mens det ekstra bærehåndtag foran gør det nemt at bære boks tæt på kroppen
  • Den er velegnet til opbevaring og transport med Sortimo-køretøjets opsætningssystem
  • aluminium Caddy og L-BOXX-scooteren
  • L-BOXX 136 har en belastningskapacitet på op til 100 kg
  • en belastningskapacitet på op til 25 kg og en trækstyrke på 50 kg
  • Hun blev tildelt en International Design Award i 2017 og den tyske designpris og en PRO-K-pris i 2018 for hendes fremragende design

Egenskab:

  • Aksterne dimensioner (bredde x længde x højde): 442 x 357 x 151 mm
  • Passende til: Alle typer elværktøj
  • Vægt: 1,9 kg
  • Høj belastningskapacitet: 100 kg
  • Belastningsboks: 25 kg
  • Materialefinish: ABS
  • Styrke: 50 kg
  • Trækstyrke: 50 kg