Batteripakke GBA 36 V, 6,0 Ah

Art.-nr.: 1600A00L1M
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A00L1M
EAN/GTIN 3165140867955
Producentnummer 1600A00L1M
L-nummer L00590 625

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GBA 36V 6,0Ah batteripakke, batteri GBA 36V 6,0Ah Professional er en kraftig batteri med maksimal driftstid fra 36 V-klassen fra Bosch
  • Den høje kapacitet giver 300 % længere driftstid end 36V 2,0Ah Professional
  • Desuden forbedrer COOLPACK 1,0-teknologien varmeafledningen af batteri indefra og ud
  • Da Varme kan beskadige celler, forlænger COOLPACK-teknologien batterilevetiden og giver længere driftstider
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 36-volt-værktøjer
  • GBA 36V 6,0Ah Professional er en litiumbatteri med en batteriopladningsindikator

Egenskab:

  • Batteridimensioner (bredde x længde x højde): 105 x 160 x 80 mm
  • Batterikapacitet: 6,0 Ah
  • Batterispænding: 36,0 V
  • Vægt: 1 kg

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 36V 6.0Ah

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven