Lille boks L-BOXX Mini

Art.-nr.: 1600A007SF
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A007SF
    EAN/GTIN 3165140826860
    Producentnummer 1600A007SF
    L-nummer L00590 528

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lille boks L-BOXX Mini, L-BOXX Mini er en mindre version af L-BOXX fra Bosch Mobility System
    • Fleksible skillevægge muliggør universel opbevaring af små dele
    • boks kan også bruges som madkasse, fremstillet af fødevaresikre materialer, der tåler opvaskemaskine
    • Takket være klikmekanismen kan flere bokse stables
    • Bærehåndtag øverst sikrer nem transport og samme komfortable håndtering som den originale L-BOXX
    • Mini-versionen passer ind i L-BOXX 102 og optager præcis halvdelen af pladsen på i-BOXX 72
    • Den praktiske L-BOXX Mini, der tåler opvaskemaskine, holder ikke kun små arbejdsemner på plads, men giver dig også mulighed for at transportere din mad på en ren og praktisk måde

    Egenskab:

    • Overflade dimensioner (bredde x længde x højde): 260 x 155 x 63 mm
    • Vægt: 0,3 kg
    • Materialefinish: PP
    • Maksimal belastning: 1,5 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven