Sugeenhed, systemtilbehør GDE 18V-16

Art.-nr.: 1600A0051M
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
Produkttype Udsugningsanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0051M
EAN/GTIN 3165140819893
Producentnummer 1600A0051M
L-nummer L00590 742

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør GDE 18V-16, den trådløse GDE 18V-16 Professional er det optimale støvstyringssystem
  • Det har et HEPA-filter til støvopsamling, der fjerner 99,97 % af alle partikler større end 0,3 mikrometer
  • Dette støvudsugningssystem har en automatisk strømfunktion, der automatisk tændes ved boring og slukker to sekunder efter, at hammerkontakten slippes
  • Dette apparat er beregnet til støvudsugning sammen med GBH 18V-26 Professional og GBH 18V-26 F professionelle borehamre til arbejde i beton og murværk
  • GDE 18V-16 Professional er udstyret med automatisk strømforsyning, en justeringsanordning og en indikator for støvkapacitet

Egenskab:

  • Vægt: 1 kg
  • Kompatibel med: GBH 18V-26 og GBH 18V-26 F
  • Max. Breddiameter: 16 mm
  • Maximal boredybde: 100 mm

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven