Udsugningsskærm fuld afdækning GDE 230 FC-S, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600A003DL
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
Artikelnummer 1600A003DL
EAN/GTIN 3165140800594
Producentnummer 1600A003DL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør GDE 230 FC-S, GDE 230 FC-S Professional er Bosch's heldækseludsugningsskærm til vinkelsliber med standard beskyttelsesenhed og 230 mm diskdiameter
  • Det lukkede design sikrer optimeret støvudsugning og dermed stort set støvfrit arbejde
  • Nem håndtering er muliggjort af en praktisk 360 graders forbindelse mellem vinkelsliber og støvsuger
  • Justerbar spåndybde og integrerede ruller understøtter præcist arbejde
  • Udsugningsskærmen er kompatibel med Bosch Click & Clean-systemet samt talrige vinkelslibere med standardbeskyttelse

Egenskab:

  • Passende til skæreskiven diameter: 230 mm
  • Vægt: 2 kg
  • Kompatibel med: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
  • Maximal dybde af snit: ~ 60 mm
  • Sikringstype: skrueklemme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven