Udsugningsskærm Easy-Adjust GDE 125 EA-S, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600A003DH
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
Artikelnummer 1600A003DH
EAN/GTIN 3165140800563
Producentnummer 1600A003DH
L-nummer L00590 652

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør GDE 125 EA-S, den glidende udsugningsskærm GDE 125 EA-S Professional er nem at justere og er kompatibel med Bosch Professional vinkelslibere med 125 mm diskdiameter og skruelåg
  • Den kan monteres i to enkle trin uden at fjerne spændskiven eller standardbeskyttelsesanordningen - maksimal komfort
  • Udsugningsskærmens form er optimeret til en ren og jævn drift
  • Den justerbare skæredybde kan bruges til arbejde, der kræver præcision
  • Udsugningsskærmen er kompatibel med Bosch Click & Clean-systemet

Egenskab:

  • Passende til skæreskiven diameter: 125 mm
  • Kompatibel med: GWS 600 - GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
  • Maximal skæredybde: ~ 25 mm
  • Sikringstype: skrueklemme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven