Indsats til værktøjsopbevaring, velegnet til 12 V tilbehør

Art.-nr.: 1600A002WY
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A002WY
EAN/GTIN 3165140792585
Producentnummer 1600A002WY
L-nummer L00610 65

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skær til værktøjsopbevaring Tilbehør 12 V, denne halvindsats kan bruges til sikker og organiseret opbevaring af 12V professionelt tilbehør
  • Den kan holde et lader og to batterier på op til 4,0 A
  • For optimal pladsudnyttelse giver deres form mulighed for fleksibel brug med andre halvforinger i L-BOXX 102 fra Bosch

Egenskab:

  • Akstra dimensioner (bredde x længde x højde): 318 x 61 x 203 mm
  • Vægt: 0,2 kg
  • Materialefinish: PS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven