Indsats til værktøjsopbevaring, velegnet til GSR 18 V-EC Te

Art.-nr.: 1600A002WR
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A002WR
EAN/GTIN 3165140792516
Producentnummer 1600A002WR
L-nummer L00590 1848

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsatser til værktøjsopbevaring GSR 18 V-EC Te indsats
  • alle sikkert opbevaret, velegnet til GSR 18 V-EC Te, Full indsats velegnet til L-BOXX 136 med plads til lader og 3 batterier, ideel pladsanvendelse gennem indsats skræddersyet til værktøj og tilbehør og fleksibel brug af tilbehørsrum tilpasset til det respektive værktøj

Egenskab:

  • Aksterne dimensioner (bredde x længde x højde): 392 x 70 x 305 mm
  • Vægt: 0,3 kg
  • Materiale: PS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven