FlexiClick tilbehør GEA FC2, excentrisk fastgørelse

Art.-nr.: 1600A001SJ
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
Produkttype Skrueforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A001SJ
EAN/GTIN 3165140768047
Producentnummer 1600A001SJ
L-nummer L00590 494

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FlexiClick Attachment GEA FC2
  • Bosch FlexiClick 5-i-1 system: Opfylder alle udfordringer, høj fleksibilitet - den excentriske GEA FC2-tilbehørsdel gør det muligt at arbejde tæt på kanter og vægge, nem betjening - GEA FC2 kan låses i 16 forskellige positioner uden at skulle fjerne tilbehøret fra akku-skruemaskine, Kompakt design - den 11 mm kvadratiske dimension giver mulighed for præcist arbejde direkte på kanter og vægge

Egenskab:

  • Borepatronspændingsområde, min./max.: 1,5/13 mm
  • Hjørnemål: 11 mm
  • Vægt: 0,4 kg
  • Størrelse: 89x48x55 mm
  • Værktøjets mål (bredde): 48 mm
  • Værktøjets mål (højde): 55 mm
  • Værktøjets mål (længde): 89 mm

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven