Rulleplade L-BOXX rulle

Art.-nr.: 1600A001S9
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A001S9
EAN/GTIN 3165140767699
Producentnummer 1600A001S9
L-nummer L00620 98

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rulleplade L-BOXX Roller, L-BOXX Roller giver mulighed for praktisk transport inden for rammerne af Bosch Mobility System
  • Den indbyggede kliktilslutning sikrer en fast fastgørelse af stakkede L-BOXX elementer for sikker transport
  • Dens belastningskapacitet på 100 kg garanterer stabilitet og robusthed
  • Takket være de fire hjul er L-BOXX scooteren ekstremt komfortabel at flytte
  • Dette er den ideelle transportløsning til L-BOXX elementer og L-huse

Egenskab:

  • Aksterne dimensioner (bredde x længde x højde): 646 x 492 x 184 mm
  • Vægt: 3,8 kg
  • Materiale: ABS
  • Maksimal belastning: 100,0 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven