KS 3000 og FSN SA styreskinneadapter, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600A001FT
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
Artikelnummer 1600A001FT
EAN/GTIN 3165140757508
Producentnummer 1600A001FT
L-nummer L00590 236

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør KS 3000+ FSN SA, KS 3000 og FSN SA professionelt sæt med målebånd og adapter muliggør præcise runde snit med stiksav
  • Når den er fast, fungerer den bøjningsbestandige målebånd som en radius, og rotationen rundt om midten sikrer præcise rundsnit til en lang række diametre fra 120 til 3,000 mm
  • Sættet indeholder også FSN SA Straight Cut-adapteren og Bosch T 344 DP Precision til Wood stiksavklinge
  • Kompatibel med GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional og GST 18V-LI B professionelle jigsave

Egenskab:

  • Volumen: 2,513 dm3
  • Bruttovægt: 0,502 kg
  • Nettovægt: 0,48 kg
  • Målsætningsbredde: 154 mm
  • Højdemål: 80 mm
  • Målsætningslængde: 204 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x stiksavsklinge T 344 DP, præcision til træ (fås separat som 3-pak: 2 608 633 A32)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven