Sugeenhed, systemtilbehør GDE 16 Plus

Art.-nr.: 1600A0015Z
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0015Z
EAN/GTIN 3165140733977
Producentnummer 1600A0015Z
L-nummer L00590 355

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør GDE 16 Plus GDE 16 Plus professionelt støvudsugningssystem er Bosch's løsning til næsten støvfri boring med SDS plus
  • Deres optimerede form gør det muligt at arbejde rent, reducerer rengøringstiden og øger sikkerheden for brugeren
  • Dit SDS plus-system muliggør hurtig og nem fastgørelse til SDS plus-værktøjer med et enkelt klik
  • Den er også designet til brug sammen med Bosch Click & Clean-systemet, hvilket gør den ekstremt nem at bruge
  • Den er kompatibel med alle Bosch 2 kg og 3 kg hamre med SDS plus-system og 50 mm aksel

Egenskab:

  • Vægt: 1 kg
  • Kompatibel med: alle 2- og 3-kg Bosch SDS plus-hammere med 50 mm spændehals
  • Max. Borediameter: 16 mm
  • Maximal boredybde: 120 mm