Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn af svejset konstruktion af profilstål/stålrør, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007. 2 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 209, 826
Samlet længde (mm): 1030
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 1020
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3