Nonius skydelære, kæbemåleflader, 0-300 mm, 0,02 mm, finjustering, Metrisk/tommer

Art.-nr.: 160-150
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160-150
EAN/GTIN 4946368024516
Producentnummer 160-150
L-nummer L40010 1573

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære med afrundede måleflader fås med eller uden præcisionsjusteringsanordning og giver dig følgende fordele: Med forskydning - til direkte aflæsning i tilfælde af intern måling uden tilføjelse af målebenets tykkelse. Målestok og er satinforkromet og muliggør nem aflæsning af nonius

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 300
Måleområde: 0-300 mm
Graduering: 0,02 mm / 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,04 mm
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven