Nonius skydelære, kæbemåleflader, 0-450 mm, 0,02 mm, finjustering, metrisk

Art.-nr.: 160-128
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
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160-128
EAN/GTIN 4946368024448
Producentnummer 160-128
L-nummer L40010 1259

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære med afrundede måleflader fås med eller uden præcisionsjusteringsanordning og giver dig følgende fordele: Med forskydning - til direkte aflæsning i tilfælde af intern måling uden tilføjelse af målebenets tykkelse. Målestok og er satinforkromet og muliggør nem aflæsning af nonius

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 450
Måleområde: 0 - 450 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven