Universal-afisoleringsværktøj til bygnings- og industrikabler 130 mm

Art.-nr.: 16 90 130 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 16 90 130 SB
    EAN/GTIN 4003773076940
    Producentnummer 16 90 130 SB
    L-nummer L70010 1394

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med åbningsfjeder og pal
    • egnet til afisolering af alle almindelige runde kabler og vådrumskabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (f.eks. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
    • også til brug i samledåser eller fordelerskabe
    • Hus: plast, glasfiberforstærket
    • til arbejde i snævre og svært tilgængelige arbejdsområder
    • særligt velegnet til større tværsnit og til isoleringsmaterialer, der er vanskelige at bearbejde
    • ingen justering af knivene til skæredybden nødvendig
    • Afisoleringsenhed til leder og fåtråd 1,5 mm² og 2,5 mm²
    • skiftevis længdeanslag (ideelt til højre- og venstrehåndede)
    • Fastgørelsesanordning for enden af håndtaget (faldsikring)

    Egenskab:

    • Afisoleringsværdier i kvadratmillimeter: 1,5 / 2,5 mm²
    • Strippeværdier (diameter): Ø 8 - 13mm
    • Kabeltype: rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven