Universal-afisoleringsværktøj 125 mm

Art.-nr.: 16 85 125 SB
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 85 125 SB
EAN/GTIN 4003773060444
Producentnummer 16 85 125 SB
L-nummer L70010 772

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til afisolering af alle almindelige runde kabler og vådrumskabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (f.eks. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
  • også til brug i samledåser eller fordelingsdåser
  • dobbeltskallet, hængslet afisoleringsværktøj
  • Med åbningsfjeder og pal
  • Fastgørelsesclips til sikker opbevaring
  • desuden med langsgående fræser
  • indvendig kniv, der kan skubbes ud
  • Afisoleringsenhed til tværsnit 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • med integreret kabelføring til langsgående skæring. Faste isoleringer (f.eks. halogenfri) kan lettere afisoleres på denne måde

Egenskab:

  • Afisoleringsværdier for enkeltledninger: 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
  • Strippeværdier i kvadratmillimeter: 0,2 - 4 mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 8 - 13mm
  • Kabeltype: rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²
  • Rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven