Afisoleringsværktøj til koaksial-kabler universal 100 mm

Art.-nr.: 16 60 100 SB
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 60 100 SB
EAN/GTIN 4003773040811
Producentnummer 16 60 100 SB
L-nummer L70010 645

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til afisolering af alle almindelige koaksialkabler fra Ø 4,8 til 7,5 mm (f.eks. til tv- og satellitmodtagelse), også egnet til PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
  • med længdeskala 5,0 til 20,0 mm
  • dobbeltskallet, hængslet afisoleringsværktøj
  • Med åbningsfjeder og pal

Egenskab:

  • Kabeltype: Koaksialkabel 4.8
  • 7,5 Rundt kabel 3 x 0,75 mm²
  • Koaksialkabel 4,8 - 7,5 rundt kabel 3 x 0,75 mm²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven