Afisoleringsværktøj glasfiberarmeret polyamid 150 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 16 40 150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 40 150
EAN/GTIN 4003773026709
Producentnummer 16 40 150
L-nummer L70010 55

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til afisolering af runde kabler fra Ø 25,0 mm
  • fjerner alle kabelkapper fra standardkabler
  • velegnet til omkreds- og længdeskæring
  • Skæredybde justerbar op til 5,0 mm
  • udskifteligt blad (kan bruges på begge sider)

Egenskab:

  • Strippeværdier (diameter): Ø > 25 mm
  • glasfiberforstærket polyamid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven