• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsman arbejdsbukser med stretch Medium grå/sort D112

Art.-nr.: 159918609699D112
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
Farve mittelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 112
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 159918609699D112
EAN/GTIN 7330509845677
Producentnummer 159918609699D112

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Kniebeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-phone lomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkker på ryggen og siderne, To bæltestropper på siderne med en knap til hammerløjpe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastisk lynlåsgylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Funktionalitet
Strækpaneler på front, knæ, bærestykke bagpå, forlommer, læg og skridtet

Beskrivelse:

  • Utroligt komfortable og smidige håndværkerbukser, der ikke overlader noget til tilfældighederne, når det gælder holdbarhed, komfort og praktiske funktioner
  • De har paneler af fantastisk 4-vejsstretchstof på fronten, læggene og bærestykket samt 2-vejsstretchstof i skridtet
  • Hvis dit arbejde kræver koncentration og bevægelsesfrihed, er disse håndværkerbukser noget for dig

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven