Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge, telefonlomme og pennelomme
Vinklede forlommer
Baglommer med bælge, forstærket
forstærket, tre-rums søgelomme på fronten
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Luder, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Finish
Justerbar benbundbredde med trykknapper i plast
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Bukser med fremragende styrke/vægt-forhold
- Stoffet er iboende flammehæmmende, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
- Bukserne har CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkede paneler på knæene
- De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringsstandarderne
- Lommer, der udsættes for overdreven slid, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
- Bukserne har søgelommer, en åben lineallomme og klapløse baglommer
- Ripstop-stof giver førsteklasses holdbarhed uden at dryppe af
- Produktet er certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Opnår klasse 3-certificering i kombination med jakke 4089 i henhold til EN ISO 20471-standarden
- Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%