Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR viskose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Målestokslomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Vinkelede forlommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Eksterne certificeringsmærker
Finish
C-størrelser kan udvides til C100-størrelser, Justerbar benbundbredde med plastik trykknapper
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Trusser med et fremragende styrke/vægt-forhold
- Stoffet er i sagens natur flammehæmmende, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
- Bukserne har CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkede paneler på knæene
- De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringsstandarderne
- Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
- Ripstop-stof giver enestående rivstyrke
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 2, sammen med art
- 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1