Håndbøjesæt til rør, hydraulisk, 11 stk.

Art.-nr.: 1585495
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1585495
EAN/GTIN 4017981245623
Producentnummer 1585495
L-nummer L60160 940

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner fra 6 til 22 mm Ø til 90°
Til bløde kobberrør EN 1057 op til 22 mm (også varmeisoleret), flerlags kompositrør op til 20 mm, præcisionsstålrør EN 10305-3 (DIN 2394) op til 18 x 2 mm samt udglødede rustfrie stålrør op til 18 x 1, 2 mm
Med 10 bøjningsformer til rør med Ø 6, 8, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 18, 20 og 22 mm og tilhørende modholdere
Hydraulisk drev for lav kraftanstrengelse
I plastkasse nr. 245690

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven